NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063470
品番
KWA10-00M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フルカバータイプのインテリジェントキーケースに、艶消しの新しい質感を持つ新色マットクロームカラーが登場しました。
材質
ポリカーボネート、TPU
色
マットクロームシルバー
縦(cm)
7.6
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
3.9