NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーメタルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063908
品番
KWA10-50R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
新型インテリジェントキーを保護する重厚なメタルホルダーです。
キー操作のしやすいハーフカバータイプです。
材質
亜鉛合金、牛革
色
ブラック
縦(cm)
10
厚さ(cm)
2.5
横(cm)
4.2