NISMO
日産NISMO インテリジェントキーメタルホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063917
品番
KWA10-50R60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
新型インテリジェントキーを保護する重厚なメタルホルダーです。
キー操作のしやすいハーフカバータイプです。
材質
亜鉛合金、牛革
色
レッド
縦(cm)
10
厚さ(cm)
2.5
横(cm)
4.2