NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO ロゴキーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51064014
品番
KWA11-50R00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マットブラックカラーの重厚感のあるメタルキーリングです。
カーボン調の立体的な凹凸がアクセントです。
材質
【本体】亜鉛合金【二重リング】真鍮
縦(cm)
7.2
厚さ(cm)
0.6
横(cm)
3.5