NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO SAKURA Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064240
品番
KWA00-00RB9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
SAKURAのフロントシールドアクセントの柄をあしらいました。
軽い着心地でお気に入りの1着に。
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
77
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
60
適応胸囲(cm)
109-114