NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO ビッグシルエットTシャツ DATSUN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064714
品番
KWA00-10RB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
DATSUNロゴをプリントした、ヘビーウエイトコットンTシャツです。
ビックシルエットでゆったりとしたカジュアルな着こなしを楽しめます。
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
67.5
適応身長(cm)
155-165
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
80-85