日産NISMO サステナブルポケットTシャツ ダットサン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51064845 品番 KWA00-10RN4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

コットンとペットボトルから再生されたリサイクルポリエステルを使用したサステナブルなTシャツです。
胸元にはポケットを施しました。

ネイビー サイズLL 混率(%)コットン50、ポリエステル50 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 着丈(cm)74 適応身長(cm)175-185 身幅(cm)56 適応胸囲(cm)95-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする