NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO サステナブルポケットTシャツ ダットサン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064897
品番
KWA00-10RW4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
コットンとペットボトルから再生されたリサイクルポリエステルを使用したサステナブルなTシャツです。
胸元にはポケットを施しました。
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
コットン50、ポリエステル50
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
95-100