NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO Tシャツ ベビー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51065046
品番
KWA00-60RRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
未来のNISMOファンに贈る、上質で安心の国内生産ベビーTシャツです。
肩にスナップがついているのでお着替えも簡単です。
Made in Japan
色
レッド
サイズ
90
混率(%)
コットン100
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
36
裄丈(cm)
11
身幅(cm)
29