NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO ロンパース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51065326
品番
KWA0A-60RR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
未来のNISMOファンに贈る、上質で安心の国内生産ベビーロンパースです。
お尻のロゴがかわいらしさを演出してくれます。
Made in Japan
色
レッド
サイズ
80
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
22
袖丈(cm)
10
着丈(cm)
48
身幅(cm)
27