日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51065387 品番KWAA0-50P00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。
鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。

材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック) 縦(cm)2.5 危険物の類別非危険物 厚さ(cm)0.1 横(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする