簡易防滴型圧力計Φ100

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 注文コード51065816 品番AT3/8x100x1.6MPa【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥870
販売価格(税別) アウトレット
¥1,990791
この商品は圧力レンジなど13種類から選べます 他の種類を見る

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)280 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38475297
2017-06-10
用途:
ノズルテスト
RAC佐藤 様

たった1回の使用で針が外れました・・最低です。最初から針が外れかけていたと思います。直ぐに交換願います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただいております。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする