※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
注文コード
51066306
品番
12×19×40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,900
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目