日産NISMO 洗車用シューズカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード51067058 品番KWA5A-50K22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴の上から簡単に装着、靴を履いたまま洗車が可能、コンパクトに収納が可能で、常時車内に携帯していても場所を取りません。

仕様【アウトソール】27.5cm 材質塩化ビニール ブラック サイズM サイズ(cm)23.5〜25.5 幅(cm)11.3/(収納時)5 高さ(cm)22 縦(cm)(収納時)19 横(cm)(収納時)21.5
注意
※運転時には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする