日産NISMO 洗車用シューズカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード51067067 品番KWA5A-50K23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴の上から簡単に装着、靴を履いたまま洗車が可能、コンパクトに収納が可能で、常時車内に携帯していても場所を取りません。

仕様【アウトソール】31.5cm 材質塩化ビニール ブラック サイズL サイズ(cm)26.0〜28.0 幅(cm)13.3/(収納時)5 高さ(cm)23 縦(cm)(収納時)19 横(cm)(収納時)21.5
注意
※運転時には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする