曜日別特売
KWA04-50RB1 日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット NISMO 51067374

KWA04-50RB1 日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット NISMO 51067374
KWA04-50RB1 日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット NISMO 51067374
KWA04-50RB1 日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット NISMO 51067374

日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1枚注文コード51067374品番KWA04-50RB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
¥13,900

コンパクトに収納可能でありながら、しわになりにくい上質さを兼ね備えたポケッタブルウインドジャケットです。
着用時は収納袋を内側に吊るせます。
・軽撥水

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
67
適応身長(cm)
155-165
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水
裄丈(cm)
62
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
80-86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする