コジット
コジットの 掃除用具
コジットの ブラシ
コジットの ハンディブラシ
キッチン汚れごっそりすき間職人
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51067645
品番
918391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ガラス繊維入りのナイロン樹脂で、傷がつきにくく、丈夫でしなやか!
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、ブラシ部:ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)
約23×10×165
質量(g)
約15
繰り返し・詰め替え
対応