※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070725 - 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070725 - 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070725

【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 51070725 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)
【タイヤ説明】 :冬の路面にしなやかに密着し、より高度なアイス性能と持続する効きを実現!

用途乗用車 名称TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) 本数4 タイヤサイズ165/65R14 79Q タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする