アルミトラックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51074566 品番SE2152-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。

用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 段数4段階 耐荷重(kg)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く) 有効幅(mm)50まで ステップ数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥9,999 / 税込 ¥10,999
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】アルミトラックステップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする