パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接ワイヤー
パナソニックコネクトの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
YM-45T 1巻(1.25kg) Φ0.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.25kg)
注文コード
51074609
品番
YM-45T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途
自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
適合
鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ガスの種類
シールド:Ar-CO2
JIS規格
新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16
ISO規格
ISO 14341-BG49A2M16
ワイヤー種類
銅めっき(ソリッド)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51074609
YM-45T
52708244
YM-45T
YM-45T 1巻(1.25kg) Φ0.8mm
パナソニックコネクト
1セット(1.25kg×4箱)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量に違いがあります