パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接ワイヤー
パナソニックコネクトの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
51074618
品番
YM-45T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途
自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
適合
鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ガスの種類
シールド:Ar-CO2
JIS規格
新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16
ISO規格
ISO 14341-BG49A2M16
ワイヤー種類
銅めっき(ソリッド)