パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接ワイヤー
パナソニックコネクトの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg)
注文コード
51074645
品番
YM-50T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途
自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合
鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼
ワイヤー径(Φmm)
1
ガスの種類
シールド:CO2
JIS規格
新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12
ISO規格
ISO 14341-BG49A0C12
ワイヤー種類
銅めっき(ソリッド)