騒音計 BS-WT85B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51075038 品番BS-WT85B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。
工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。
騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。
データホールド機能
音と光のアラーム設定

長さ(mm)188 幅(mm)56 厚さ(mm)36 測定範囲30-130dBA 質量(g)97 タイプ周波数重み付け:A-加重 電源(V)1.5 単4電池×3 精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数特性31.5Hz-8KHz
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする