KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
23
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
10
注文コード
51075239
品番
FBN25B23D10K4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
23
質量(g)
110
ボス径(Φmm)
30
外径(Φmm)
50
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
10
ピッチ径(Φmm)
46.634
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
15