※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
45
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
30
注文コード
51075275
品番
FBN50B45D30
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
45
質量(kg)
3.85
ボス径(Φmm)
83
外径(Φmm)
237
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
30
ピッチ径(Φmm)
227.577
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
35