KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
55
注文コード
51075458
品番
FBN100B22D55
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
22
質量(kg)
7.9
ボス径(Φmm)
117
外径(Φmm)
240
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
55
ピッチ径(Φmm)
223.097
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
56