※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
70
注文コード
51075598
品番
FBN120B18D70
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
18
質量(kg)
9.9
ボス径(Φmm)
117
外径(Φmm)
239
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
70
ピッチ径(Φmm)
219.409
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
63