KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
19
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
50
注文コード
51075607
品番
FBN120B19D50
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
19
質量(kg)
10.7
ボス径(Φmm)
117
外径(Φmm)
251
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
50
ピッチ径(Φmm)
231.478
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
63