画像準備中

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51075650 品番 SUSFBN60B13D30
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
歯数13 質量(kg)0.81 ボス径(Φmm)57 外径(Φmm)89 軸穴径(ΦDH7)(mm)30 ピッチ径(Φmm)79.602 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする