※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
34
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
40
注文コード
51076526
品番
FBN60B34D40CM
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
34
質量(kg)
4.15
ボス径(Φmm)
83
外径(Φmm)
217
表面処理
三価クロメート(黄)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
40
ピッチ径(Φmm)
206.463
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
40