※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 軸穴径(ΦDH7)(mm)45 注文コード51076614 品番FBN80B40D45CM
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など54種類から選べます 他の種類を見る
歯数40 質量(kg)12.4 ボス径(Φmm)117 外径(Φmm)338 表面処理三価クロメート(黄) 軸穴径(ΦDH7)(mm)45 ピッチ径(Φmm)323.736 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする