KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレス ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
21
注文コード
51076937
品番
SUS2080B101/2
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
削出仕様
歯数
21
質量(kg)
4.05
ボス径(Φmm)
93
外径(Φmm)
184
軸穴径d(Φmm)
(下穴)20/(最小)21/(最大)63
ピッチ径(Φmm)
172.346
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
40