※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ニバイピッチスプロケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 注文コード51076955 品番SUS2080B12
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
形状削出仕様 歯数24 質量(kg)5.83 ボス径(Φmm)107 外径(Φmm)208 軸穴径d(Φmm)(下穴)26/(最小)27/(最大)75 ピッチ径(Φmm)196.276 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする