※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ニバイピッチスプロケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数19 注文コード51076980 品番SUS2080B91/2
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
形状削出仕様 歯数19 質量(kg)3.56 ボス径(Φmm)93 外径(Φmm)167 軸穴径d(Φmm)(下穴)20/(最小)21/(最大)63 ピッチ径(Φmm)156.452 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする