KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレス ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51077007
品番
SUS2082B12
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
削出仕様
質量(kg)
5.43
ボス径(Φmm)
107
外径(Φmm)
220
軸穴径d(Φmm)
(下穴)26/(最小)27/(最大)75
ピッチ径(Φmm)
196.276
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
45