KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
ピニオンギヤ A形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51077068
品番
M1A24
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
S5
歯数
24
質量(kg)
0.03
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
8
歯幅(T)(mm)
10
基準円直径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先円直径(Do)(Φmm)
26