画像準備中

ピニオンギヤ A形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51077655 品番 M2.5A24
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
形状S5 歯数24 質量(kg)0.52 軸穴径(ΦDH7)(mm)15 歯幅(T)(mm)25 基準円直径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 歯先円直径(Do)(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする