- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079290 - アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079290 - アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079290 - アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079290

アスペンラッカースプレー

(131件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 51079290 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付

成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
シルバーグレー 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性ツヤ有り 用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.008L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.5 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

アスペンラッカースプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
ブレーキ用バックプレート鉄板塗装
卸売・小売業

家庭用のラッカースプレーで見事な発色で大満足です。

対象商品:
51079125
2025-01-13
用途:
子供のクリスマスクラフト
教育・研究機関

即乾性で、持ち帰り時には乾いていたので、助かった。

2025-03-06
用途:
建設作業現場
建設業・工事業

発色も良く使いやすい。青色も使っているが同じく良い

対象商品:
10084846
2024-06-22
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

お店に買いに行っても、置いてある店と置いてない店が有ったり、置いてあっても色も足りなかったり、と不便でした。(スプレーって、だいたいがそんな感じです)モノタロウさんでは好きなときに好きな色が購入出来て、嬉しいです。

対象商品:
50323472
2024-08-02
用途:
塗装作業で
グラッツェ ミレ 様

綺麗に塗装することができました、液漏れもなく大変スムーズに使えました

対象商品:
10084873
2024-03-21
用途:
ステンレス作品の塗装に使用します。

垂れることが少ないので使いやすいと思っています。スプレーの缶を立てて使うようになっていますが、横にして使っても同じようにスプレーがでればもっと使いやすいかなと感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
89691673
2023-11-18
用途:
着色塗装

色がたくさんあって、仕上がりも綺麗です。格安のスプレーは、色が薄かったり、噴霧の粒が大きい場合がありますが、このスプレーは問題ない。30回ぐらいよく振って、薄く塗り、乾かしながら何回も塗り重ねると綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
10084882
2024-02-22
用途:
アコギの塗装
その他業種

適当に吹いてもそれなりになるのでつや消しは便利。マーティンDSR1の修理に使用。ウクレレの塗装にも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする