クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)

(45件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 51080437 品番 70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

ウルトラマリン 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内外兼用 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.4 用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主成分アクリル樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.756L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つやあり 乾燥時間夏期/40〜50分、冬期/1〜2時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
塗装作業時

弊社では使う用途ごとに色分けしています。発色もよく愛用しています。

2025-09-24
用途:
金属塗装
サービス業

いろんな色が選べ、重ね塗りするとイイ感じに仕上がるので、もう少し容量があれば言う事なしです

対象商品:
18853092
2024-06-25
用途:
車両の補修、塗装。

新車の時から下半分に塗ってある色と、この色(チャコールグレー)がピッタリ合って補修に便利してます。

対象商品:
18852146
2023-10-10
用途:
塗装作業時
サービス業

カラバリも豊富なアサヒペンさんのクリエイティブカラースプレー。垂れにくく塗膜も強め。かれこれ20年以上愛用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
18852042
2023-12-18
用途:
表札の塗装

長年使用しておりますが発色も良く耐用年数もそこそこあり非常に重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
18853555
2023-10-12
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

量販店に行かなくても届けてくれるので助かった。商品も信頼出来る使いやすい商品でした。

対象商品:
18852776
2023-04-30
用途:
バイクの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

耐ガスのためにはウレタンのクリヤ塗装が必要ですが、これは市販のカラースプレーでは塗りやすいかと思います。噴霧パターンの拡散がいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18852487
2023-05-05
用途:
作業機械の塗装
製造業

価格的に少し高いですが、つかっては最高です。色むらもなく、タレもなく
キレイに仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする