Laserliner(レーザーライナー)
Laserliner(レーザーライナー)の ウォーキングメジャー
ロールパイロットミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51082772
品番
#075002A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
測定距離
0〜9999.9m
用途
建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。
寸法(mm)
124×1100×159
質量(g)
550
収納時寸法(mm)
124×550×159
測定精度(%)
0.1
動作/保管温度(℃)
-20〜+50/-20〜+70
円周(mm)
(ホイール)500
半径(Φmm)
(ホイール)79.5
関連資料:
カタログ資料(0.62MB)