スパイラルチューブ

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(5m) 注文コード51083165 品番24-B-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。

材質ポリエチレン 長さ(m)5 用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 使用温度範囲(℃)-10〜80 内径(Φmm)21 外径(Φmm)24 結束範囲(Φmm)18〜130
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。※規定の温度以上での使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51083165 24-B-5 08401872 TSP-24 BK スパイラルチューブ TRUSCO スパイラルチューブ TRUSCO 1巻 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51083165 24-B-5 53277849 24-B-5 スパイラルチューブ モノタロウ スパイラルチューブ モノタロウ 1本(5m) 759 税込835 注文コードが変更になりました。仕様ご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51083208
2021-01-31
用途:
低電圧配線の保護

今まで使用してきたスパイラルチューブと比較して、全く問題はありませんでした。

対象商品:
51083174
2021-03-20
用途:
自宅用
その他業種

以前からメーカーは意識せずチューブは使用中だが、今回初めてモノタロウ製を購入。

対象商品:
51083113
2020-07-25
用途:
電線収束

使用に全く問題ありません。コストも抑えられるのでお勧めです。

対象商品:
51083217
2020-05-12
用途:
配線コードをまとめるとき
サービス業

太さを選べるのがとても良いと思います。コードの本数が多かったのでこの太さにしてよかったです。とてもスッキリしました。ありがとうございました。

対象商品:
51083113
2020-03-16
用途:
ケーブルを束ねて保護する。

使用実績を考えて採用。
100m巻きだと保管場所をとるので丁度良い長さです。

1人が参考にしています
対象商品:
51083138
2020-08-16
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の取りまとめ等に、とても便利に使用出来ました。探していた物が見つかって、良かったです。

対象商品:
51083244
2020-05-13
用途:
車の社外、キーレスの配線、に使いました、
農・林・水産業

キーレスの配線、もう一つ細いのが良かったかなー?品物は、良いと思います。

対象商品:
51083253
2020-04-24
用途:
コードリールの保護
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格が安くて良い。

頻繁に交換するので、高い物は買えない。

材質も問題ないと思う。

ただ、ちょっと固い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする