ストレッチ3Dカーゴパンツ 607-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51085046 品番607-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズS 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別カーゴスラックス シリーズ601シリーズ 混率(%)綿97、ポリウレタン3、ヘリンボン、ストレッチ 股下(cm)81 仕様コインポケット・Wファスナーカーゴポケット・ひざダーツ ウエスト(cm)76 機能ストレッチ 色番02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする