カーゴパンツ 3507-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51089045 品番 35071
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
ネイビー ウエスト(cm)95 色番02 仕様ノータック・右ファスナー付カーゴポケット・レディース対応・制電 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴスラックス シリーズ3505シリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)78 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする