カーゴパンツ 8107-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51090174 品番 81071
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
ネイビー 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別カーゴスラックス シリーズ8101シリーズ 混率(%)綿65、ポリエステル35、CVCチノクロス 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 色番02 仕様ノータック・右ファスナー付Wカーゴポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする