パンツ 8108-2

(1件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)91 注文コード51091233 品番81082
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別パンツ シリーズ8101シリーズ 混率(%)綿65、ポリエステル35、CVCチノクロス 股下(cm)80 ウエスト(cm)91 色番02 仕様ノータック その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51091102
2023-06-05
用途:
外仕事をするときの

汚れてもいいように買いました。ウェストもゆったりしているし、伸縮も適当にあるので便利です。膝をついた時なども痛くないのでとても便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする