パンツ 8108-2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51091294 品番 81082
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
ネイビー 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別パンツ シリーズ8101シリーズ 混率(%)綿65、ポリエステル35、CVCチノクロス 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 色番02 仕様ノータック その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51091102
2023-06-05
用途:
外仕事をするときの

汚れてもいいように買いました。ウェストもゆったりしているし、伸縮も適当にあるので便利です。膝をついた時なども痛くないのでとても便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする