※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51109855
品番
CDM2E32-440AZ-H7A1
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
440
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2個
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ付