日本規格協会
JISハンドブック2022 38高齢者・障害者等[アクセシブルデザイン]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
51112445
品番
9784542189249
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
書籍
¥
16,900
バスケットに入れる
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2821
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2022/07