日本規格協会
JISハンドブック2023 58-1ISO 9000
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
51112655
品番
9784542190283
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
書籍
¥
16,400
バスケットに入れる
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
1056
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2023/07