日本規格協会
JISハンドブック2023 16ポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
51112786
品番
9784542190085
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
書籍
¥
20,600
バスケットに入れる
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2280
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2023/07